固定用ケーブル :「ATOM」の検索結果
関連キーワード
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2948
アズワン品番65-7443-62
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868
アズワン品番65-7477-26
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2801
アズワン品番65-7442-35
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:4●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2708
アズワン品番65-7468-54
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RST●コード番号:197-2645
アズワン品番65-7450-96
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2733
アズワン品番65-7448-89
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2860
アズワン品番65-7444-39
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2788
アズワン品番65-7441-49
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:1m●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2806
アズワン品番65-7443-12
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメスに 3 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:燈●定格電流:4 A●外径:4.70mm●コード番号:197-2662
アズワン品番65-7442-71
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 8 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:8m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2573
アズワン品番65-7443-67
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac 及び 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuSn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RST●コード番号:197-2566
アズワン品番65-7441-34
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2701
アズワン品番65-7442-47
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-3049
アズワン品番65-7441-68
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2872
アズワン品番65-7441-82
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2564
アズワン品番65-7446-59
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:300mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2691
アズワン品番65-7442-09
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013
アズワン品番65-7443-47
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10-30 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3048
アズワン品番65-7447-65
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2874
アズワン品番65-7380-71
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長が 0.6 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMWV-RKMV●外径:4.30mm●コード番号:197-2980
アズワン品番65-7378-77
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2808
アズワン品番65-7442-87
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKM●コード番号:197-2884
アズワン品番65-7442-45
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●コード番号:197-2549
色黒
全長(m)4
芯数(C)4
アズワン品番65-7446-41
導体外径(Φmm)4.7
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 1.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:4●耐火性:難燃性●コード番号:197-2698
色黒
全長(m)1.5
芯数(C)4
アズワン品番65-7471-56
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3039
全長(m)2
芯数(C)3
アズワン品番65-7440-55
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2927
アズワン品番65-7449-31
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2834
アズワン品番65-7452-98
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:600mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●保護等級:IP65、IP67、IP69K●外径:4.30mm●コード番号:197-2896
アズワン品番65-7451-64
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Belden シングルエンドパワーコードセットは、12 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。定格電圧は 120 V ac/dc、定格電流は 8 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベースの材質は 8 x CuSn / 4 x CuZn です
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:15m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-2965
アズワン品番65-7449-03
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 アングルメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:5.40mm●コード番号:197-2583
アズワン品番65-7445-76
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタから 5 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RST●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:197-2590
アズワン品番65-7446-57
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )ストレートメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKT●コード番号:197-2774
アズワン品番65-7446-43
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングル電源エンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備えており、ケーブル長は 1.2 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時)
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.2m●シリーズ:RS●コード番号:197-3042
アズワン品番65-7451-38
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2795
アズワン品番65-7447-84
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.3 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:300mm●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2803
アズワン品番65-7447-92
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:15m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2772
アズワン品番65-7447-83
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:600mm●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:6.60mm●コード番号:197-2562
アズワン品番65-7448-55
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
。Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSTS●外径:6.60mm●コード番号:197-2560
アズワン品番65-7445-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 3M m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:RST●コード番号:197-2552
アズワン品番65-7477-27
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
固定用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。