12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
17,800 税込19,580
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:27A 600V(2.0mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT アズワン品番65-9313-34
1本
24,500 税込26,950
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:43A 600V(8.0mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT アズワン品番65-9313-41
1本
127,300 税込140,030
8日以内出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:39A 600V(8.0mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT アズワン品番65-9313-47
1本
167,500 税込184,250
8日以内出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:14A 600V(0.75mm2×2心)●長さ(m):50m●2心(白・黒)●VCT アズワン品番65-9313-32
1本
13,700 税込15,070
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。据え置き30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に適しています。VCT
1本
10,200 税込11,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT アズワン品番65-9313-37
1本
23,800 税込26,180
翌日出荷

。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT アズワン品番65-9313-46
1本
118,600 税込130,460
8日以内出荷

1巻
16,500 税込18,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
1個
245 税込270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります