絞り込み
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(334)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(213)
  • Alpha Wire(189)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(86)
  • WURTH ELEKTRONIK(85)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(46)
  • Showa(42)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(32)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
  • ノーブランド(28)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • その他(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 200(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(4)
  • 1.2(4)
  • 2.4(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • -(2)
1・2・3・5・6・7・10・15・20・30・-
  • 色カラー(3)
  • 色(1)
  • 色(4)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(4)
3(5)
4(4)
その他(2)
消防用耐熱電線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から10日以内出荷
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)ソーラーケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル導体外径(Φmm)2.4標準条長(m)200シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)70規格E(電気用品安全法)許容曲げ半径(mm)56材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)軟銅より線仕上外径(Φmm)7使用温度範囲(℃)-40~+90絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)7/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)計装用ケーブルJMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1巻
当日出荷から11日以内出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブルJMACS(日本電線工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70仕上外径(Φmm)約7.6仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上耐電圧(V/min)AC2000導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下AWG20特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)JMACS(日本電線工業)
12,980税込14,278
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
種類難燃ケーブル全長(m)200区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
デバイスネットケーブル JMACS(日本電線工業)デバイスネットケーブルJMACS(日本電線工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)
種類FA用ケーブル種別固定配線用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線) JMACS(日本電線工業)消防用耐熱電線(HPタイプエコ電線)JMACS(日本電線工業)
31,980税込35,178
1巻(200m)
8日以内出荷から10日以内出荷
種類難燃ケーブル全長(m)200シース厚(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上RoHS指令(10物質対応)対応
消防用耐熱線 JMACS(日本電線工業)消防用耐熱線JMACS(日本電線工業)
88,980税込97,878
1巻
8日以内出荷
全長(m)150導体外径(Φmm)11対数(P)5導体公称断面積(mm2)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Linkケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinkケーブルJMACS(日本電線工業)
64,980税込71,478
1巻(100m)
翌日出荷

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル