2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線¥14,980~税込¥16,478~
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールド無シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
耐火ケ-ブル冨士電線¥11,980~税込¥13,178~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります