絞り込み
ブランド
  • Showa
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(337)
  • Lumberg Automation(323)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
  • Alpha Wire(191)
  • 東京電線工業(138)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(83)
  • AMPHENOL(75)
  • SIEMENS(55)
  • 潤工社(54)
  • 長岡特殊電線(54)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • エスコ(46)
  • ノーブランド(43)
  • 金子コード(40)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(34)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 1(7)
  • 1.5(5)
  • 2.5(4)
  • 8.5(14)
  • 11.5(14)
  • 14.5(14)
  • 17.5(14)
  • 20(10)
  • 20.5(14)
  • 23.5(14)
  • 25(9)
  • 26.5(14)
  • 29.5(14)
  • 30(10)
  • 32.5(14)
  • 35.5(14)
  • 38.5(14)
  • 41.5(14)
  • 44.5(14)
  • 50(6)
  • 色カラー(2)
対数(P)
  • 2(1)
2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(1)
3(1)
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ Showa分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプShowa
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
分岐ケーブル Aタイプ MY2A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ MY2A3EタイプShowa
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル スズラン灯 T2タイプ Showa分岐ケーブル スズラン灯 T2タイプShowa
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプShowa
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
分岐ケーブル MTCタイプ Showa分岐ケーブル MTCタイプShowa
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
電球コード SPSスーパープロソケット Showa電球コード SPSスーパープロソケットShowa
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。間隔(m)1
コンセント付ソケット Showaコンセント付ソケットShowa
9,398税込10,338
1箱(10個)
4日以内出荷
E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用長さ(mm)200
分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプShowa
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
分岐ケーブル MY2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル MY2B3EタイプShowa
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3芯数(C)3
分岐ケーブル TCタイプ Showa分岐ケーブル TCタイプShowa
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
LEDポータブルバルーンライト ShowaLEDポータブルバルーンライトShowa
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)使用温度(℃)-15~45全光束(Lm)12000/20000/30000定格寿命(時間)40000色温度(K)5000防塵防水性能IP65ケーブル【ACケーブル】3芯5m配光角度(°)≧240RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.55MB)直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
一灯吊りソケット Showa一灯吊りソケットShowa
6,598税込7,258
1箱(10個)
4日以内出荷
E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
針金ガード Showa針金ガードShowa
21,980税込24,178
1個(10個)
4日以内出荷
電球ガード
用途水銀灯用ガード
E-39水銀灯ソケット ShowaE-39水銀灯ソケットShowa
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
ポリガード ShowaポリガードShowa
5,498税込6,048
1箱(50個)
4日以内出荷
底辺部分のカバー
用途ランプを取り付けた後のカバー
ポリガード ゴム用 Showaポリガード ゴム用Showa
22,980税込25,278
1箱(50個)
4日以内出荷
ゴム用
用途電球カバー 針金適合100W用
ポリガード 割型 Showaポリガード 割型Showa
6,598税込7,258
1箱(30個)ほか
4日以内出荷
割型
用途電球カバー プラスチック製
ポリガード 筒型 Showaポリガード 筒型Showa
10,980税込12,078
1箱(50個)
4日以内出荷
筒型
用途電球カバー プラスチック製
三又延長コード EWタイプ Showa三又延長コード EWタイプShowa
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
防雨型
用途三又延長コード使用電線VCT3CX2.0sq
二又延長コード EYタイプ Showa二又延長コード EYタイプShowa
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
防雨型
用途二又延長コード使用電線VCT3CX2.0sq
延長コード LEタイプ Showa延長コード LEタイプShowa
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
防雨型
用途延長コード使用電線VCT3CX2.0sq
分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプShowa
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプShowa
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプShowa
869税込956
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプ Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプShowa
679税込747
1個
4日以内出荷
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
分岐ケーブル 打ち込みケーブル Sタイプ Showa分岐ケーブル 打ち込みケーブル SタイプShowa
959税込1,055
1個
4日以内出荷
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプ Showa分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプShowa
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
MKD-Eドラムなし ShowaMKD-EドラムなしShowa
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A分岐数4間隔(m)C:5
MKDドラムなし ShowaMKDドラムなしShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付 ShowaMKDドラム付Showa
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
分岐ケーブル Y6B8Eタイプ Showa分岐ケーブル Y6B8EタイプShowa
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX8.0sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y6B5Eタイプ Showa分岐ケーブル Y6B5EタイプShowa
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3タイプ Showa分岐ケーブル Y2B3タイプShowa
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y3タイプ Showa分岐ケーブル Y3タイプShowa
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX2.0sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:なし間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B3Eタイプ Showa分岐ケーブル Y2B3EタイプShowa
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Y2B2タイプ Showa分岐ケーブル Y2B2タイプShowa
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX3.5sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y7A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y7A3EタイプShowa
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT4CX3.5sqコネクタ両端末:250V接地3P20A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y6A8Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y6A8EタイプShowa
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX8.0sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y6A5Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y6A5EタイプShowa
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
分岐ケーブル Aタイプ Y2A3Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y2A3EタイプShowa
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル