2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線 材質(絶縁体)ETFE 連続使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(100m)ほか
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります