固定用ケーブル :「配線巻き」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。
耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。
電気特性が良好です。
耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線
プリント基板の補助配線
コイル巻線
仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃
長さ(m)100
定格電圧30V以下
材質(絶縁体)PTFE
連続使用温度(℃)200
絶縁体厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき軟銅線
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1517 フレキシブルケーブル(50m)。UL 規格認定の機器配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(50m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●定格電圧:2 kV●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:691-1451
アズワン品番65-7473-69
1巻(50m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284
アズワン品番65-7478-71
1巻(20m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307
アズワン品番65-7478-59
1巻(20m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293
アズワン品番65-7478-72
1巻(20m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316
アズワン品番65-7478-60
1巻(20m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
。ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1164 フレキシブルケーブル(25m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(25m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:691-1397
アズワン品番65-7478-73
1巻(25m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
固定用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。