42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
1(38)
1.5(14)
2(37)
3
5(39)
7(16)
10(24)
15(15)
20(16)
30(12)
長さ(m)をもっと見る
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数単芯
1本
特価
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

八光電機製作所曲げフリー光コード
エコ商品
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線 仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下 最小曲げ半径(mm)2.5 コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付) RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.0以下 減衰量(dB)(反射)40/km以上
1本(1.5m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
エコ商品
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯 アクア色
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
芯数2芯 若草色
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
黄色 芯数4芯
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
アクア色 芯数2芯
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
若草色 芯数4芯
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
若草色 芯数単芯
1本
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯) コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタ取付位置両端
1セット(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 光コネクタSC コネクタ取付位置両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光ケーブル MPO/MPO 12芯 TypeB配線 OM3
長さ(m)3 芯数12芯
1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷

機器間やパッチパネルとの接続などにご利用ください。
黄色 芯数2芯
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4芯テープ型光ケーブルとの融着の際にご利用ください。
アクア色 芯数4芯
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
アクア色 芯数単芯
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付単心コード
エコ商品
心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。
タイプSM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 200G QSFP-DD to 2x QSFP28 100G 3m AOC Cable
質量(g)163.3 サイズ(cm)1.3×1.8×325.1 ケーブル長(m)3 コネクタ形状QSFP28 ケーブルタイプAOC
1台
679,800 税込747,780
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4+ 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:黄 タイプOS2 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1本
8,398 税込9,238
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 外径(mm)1.6 ケーブル径(Φmm)1.6 ケーブルタイプ1.6mm
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Direct Attach Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Direct Attach Cable QSFP28 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Direct Attach Cable QSFP 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
長さ(m)3
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

芯数2 外径(Φmm)3 長さ(m)3 質量(g)81 タイプOS1/OS2
1箱(10本)ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)39 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります