41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング 仕様メス型対応 トラスコ品番836-7326 質量(g)181
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

長さ(mm)57 質量(g)32.2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光ケーブルの余長を整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に トラスコ品番145-4814 使用温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:1RU
1個
9,998 税込10,998
39日以内出荷

ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209 アズワン品番67-2324-55
1個
3,798 税込4,178
欠品中

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番194-9262 ケーブル:アクア タイプOM4 長さ(m)5 芯数2 外径(mm)1.6 ケーブル径(Φmm)1.6
1箱(10本)
89,980 税込98,978
20日以内出荷

シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。シンプレックスからデュプレックスへの変換。
タイプSCデュプレックスクリップ コード194-9231 アズワン品番64-5029-02
1袋(50個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-8425 タイプOS2 長さ(m)1 芯数2 ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)39 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:黄 タイプOS2 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1本
8,398 税込9,238
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用
仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯) 幅(mm)442 高さ(mm)173.5 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)426.7 コード145-4810 アズワン品番64-5028-90 ユニット数【ラック】4U
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-8420 タイプOM4+ 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9917 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

芯数2 外径(Φmm)3 長さ(m)3 質量(g)81 タイプOS1/OS2
1箱(10本)ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯数2 外径(Φmm)3 長さ(m)2 質量(g)50 タイプOS1/OS2
1箱(10本)ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)30 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)ほか
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)5 仕様両端デュプレックスSC 質量(g)115 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)3.0 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用 付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯) トラスコ品番145-4812 幅(mm)447 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)454.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数ラックユニット:2U
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4+ 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9957 タイプOM4+ 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9945 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

シンプレックスST光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ケーブルの接続。 材質プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニアセラミック 長さ(mm)56.6 高さ(mm)101 縦(mm)88 横(mm)101
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)5 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)41 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)ほか
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9942 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9946 タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 ケーブルアクア RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-9943 タイプOS2 長さ(m)1 芯数2 ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番269-8423 タイプOS2 長さ(m)1 芯数2 ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2 ケーブルタイプ2mm
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 外径(mm)1.6 ケーブル径(Φmm)1.6 ケーブルタイプ1.6mm
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番194-9258 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)10 芯数2 外径(mm)1.6 減衰量(dB)反射:>26dB ケーブル径(Φmm)1.6 ファイバータイプライザー ケーブルタイプ1.6mm
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
用途シンプレックスからデュプレックスへの変換。 仕様ブーツ:なし トラスコ品番145-4804 長さ(mm)10.3 高さ(mm)10.3 タイプLCデュプレックスクリップ 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)7.9 横(mm)12.6 減衰量(dB)反射:なし
1袋(50個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 トラスコ品番128-0419 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ オレンジ、(ブーツ)黒 質量(g)79 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)1 プラグRJ45 端子対数26AWG4対 使用場所屋内 導体より心線 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング