17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
2(3)
3(6)
5(6)
10(3)
20(3)
30(3)
40(3)
50(3)
56.6(1)
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番194-9262 ケーブル:アクア タイプOM4 長さ(m)5 芯数2 外径(mm)1.6 ケーブル径(Φmm)1.6
1箱(10本)
89,980 税込98,978
20日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)39 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4+
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4+ 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)5 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)41 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)ほか
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 低損失タイプ OM4
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
83,980 税込92,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

芯数2 外径(Φmm)3 長さ(m)3 質量(g)81 タイプOS1/OS2
1箱(10本)ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯数2 外径(Φmm)3 長さ(m)2 質量(g)50 タイプOS1/OS2
1箱(10本)ほか
78,980 税込86,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)30 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)ほか
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)5 仕様両端デュプレックスSC 質量(g)115 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)3.0 難燃性ライザー
1箱(10本)ほか
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ファイバーパッチコード 超低損失タイプ OM4
エコ商品
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 ケーブル:アクア タイプOM4 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2
1箱(10本)
92,980 税込102,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります