絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • 通信興業(19)
  • 日本製線(13)
  • 伸興電線(9)
  • RS PRO(5)
  • 冨士電線(4)
  • 沖電線(3)
  • JAPPY(3)
  • 倉茂電工(1)
  • 協和ハーモネット(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.65(2)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
芯数(C)
  • 4(1)
  • 色(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
10(1)
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
埋込屋内電話線 富士電線工業埋込屋内電話線富士電線工業
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
17,980税込19,778
1巻(100m)
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
9,198税込10,118
1巻(200m)ほか
61日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業
19,980税込21,978
1巻(200m)
翌々日出荷から61日以内出荷

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル