検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金 結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パワークリップ サトーパーツ 動画あり
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用 仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面) 材質(本体)銅合金 定格600V/20A 材質(カバー)熱可塑性エラストマ― 絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上 関連資料仕様書(0.48MB) 耐電圧(V/min)【カバー】AC2000 結線方法はんだ付け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サトーパーツパワークリップ C-100シリーズ
エコ商品
定格300V 5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電流(A)2 質量(g)5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。
電流容量(A)2 仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツクリップカバー
エコ商品
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用 関連資料仕様書(0.46MB)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ホワイト
1個
435 税込479
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミノムシクリップ
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
1パック(3個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ホワイト
1個
380 税込418
翌々日出荷

T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ
エコ商品
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ホワイト
1個
294 税込323
当日出荷