絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(125)
  • T.SIN(テイシン電機)(57)
  • ELPA(36)
  • ミヤマ電器(24)
  • RS PRO(17)
  • サトーパーツ(14)
  • GB[制御機器](14)
  • ユーボン(13)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • Reelex(9)
  • テクトロニクス&フルーク(8)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • LINKMAN(5)
  • アズワン(3)
  • 東名通信工業(3)
  • オーム電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電部保護カバー UN-Cシリーズ 三菱電機充電部保護カバー UN-Cシリーズ三菱電機
859税込945
1個
8日以内出荷
不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
遮断器附属品 三菱電機遮断器附属品三菱電機
16,980税込18,678
1個
予約販売
仕様●極数:3●種別:端子カバー●付属装置:UVTアズワン品番67-8178-67
アナログユニット AJ65SBTシリーズ 三菱電機アナログユニット AJ65SBTシリーズ三菱電機
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kgアズワン品番67-8178-99
電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機電磁接触器 SD-Qシリーズ三菱電機
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
高接触信頼性のツイン接点を標準採用:補助接点はツイン形状の可動接点と溝付接点の組合わせにより接触信頼性のレベルをさらに向上させています。半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動:高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。サージ吸収機能を標準で内蔵:内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。
仕様●定格:DC24V●三相かご形モータ(AC-3級)定格容量[kW]:2.5~4●単相モータ(AC-3級)定格容量[kW]:0.2~0.4アズワン品番67-8181-35
検査・測定