検査・測定 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. 業務用テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウド付きソケット接続の各種アクセサリ製品です。マルチメータテストリードセットと合わせて使用します。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. アクセサリ. RSスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT III RS Proヒューズ付きわに口クリップ600 V CAT III (1000 V / 500 mA / 50 kAヒューズ付き). RS Pro細型絶縁プロッドセット1000 V CAT III、 ; 2627770 2627770. RS Proシャッターランタンプローブ、赤黒1組みのシャッター付き4 mmプローブ( ; 2627786 2627786 )から構成 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
4,998 税込5,498
7日以内出荷