検査・測定 :「つえ」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
定格30V-10A
色黒
全長(mm)66
材質(本体)黄銅
耐電圧AC1000V(1分間)
取付穴(mm)Φ8
開口寸法(mm)最大13.5
材質(絶縁体)P.V.C
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
アズワン品番64-2283-40
ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色赤
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-77
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)53
色黒
定格300V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-78
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
仕様主絶縁材:PVC
材質黄銅
全長(mm)69
色黒
定格30-30A
取付穴(mm)Φ9
開口寸法(mm)最大13
アズワン品番64-2283-43
ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
。通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-47
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップL
アズワン品番65-9314-55
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-56
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
全長(mm)66
色赤
材質(本体)黄銅
定格30-10A
取付穴(mm)Φ8
開口寸法(mm)最大13.5
材質(絶縁体)P.V.C
ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-46
1袋
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-48
1袋
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-52
1袋
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-53
1袋
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-54
1袋
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)49
色赤
定格30V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-75
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)49
色黒
定格30V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-76
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-49
1袋
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
全長(mm)47
色赤
材質(本体)黄銅
定格30-3A
取付穴(mm)Φ6
開口寸法(mm)最大5
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-36
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-57
仕様主絶縁材:天然ゴム
材質黄銅
全長(mm)122
色黒
定格30-50A
取付穴(mm)Φ16.5
開口寸法(mm)最大30
ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX
絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
全長(mm)55.5
色黒
材質(本体)黄銅
定格30-5A
取付穴(mm)Φ5.5
開口寸法(mm)最大6
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-39
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
全長(mm)55.5
色赤
材質(本体)黄銅
定格30-5A
取付穴(mm)Φ5.5
開口寸法(mm)最大6
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-38
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
定格30V-50A
色赤
材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム
全長(mm)122
開口寸法(mm)最大30
取付穴径(Φmm)16.5
アズワン品番64-2283-42
ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)
絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
全長(mm)47
色黒
材質(本体)黄銅
定格30-3A
取付穴(mm)Φ6
開口寸法(mm)最大5
材質(絶縁体)P.V.C
アズワン品番64-2283-37
ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm
付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m)
寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H)
測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出
質量(g)約750
電源単4電池×3(付属)
交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時)
交流電流10A/100A/1000A/10A
アズワン品番64-7909-51
使用回路電圧AC500V以下
最小分解能0.001mA
1台
¥128,000
税込¥140,800
翌日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。