検査・測定 :「定電圧」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-08 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-40 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-09 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

全長(mm)92 質量(g)24 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)39.5 アズワン品番64-7909-16 プラグ径(Φmm)4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)1000 質量(g)53.5 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-33 プラグ径(Φmm)4
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)92 質量(g)24 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)39.5 アズワン品番64-7909-15 プラグ径(Φmm)4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

全長(mm)152 質量(g)41 定格電圧(V)600 定格電流(A)5 最大開口(mm)30 アズワン品番64-7909-14 プラグ径(Φmm)4
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

全長(mm)130 質量(g)28 定格電圧(V)1000 定格電流(A)20 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-12 プラグ径(Φmm)4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)2000 質量(g)94 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-34 プラグ径(Φmm)4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)10 適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2 サイズ(mm)4.5×27 プラグ径(Φmm)適合:2
1個
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm 全長(mm)106 定格電圧(V)1000 定格電流(A)1 アズワン品番64-7909-05 プラグ径(Φmm)4
1個
815 税込897
翌日出荷

全長(mm)170 質量(g)225 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)12 アズワン品番64-7909-13 プラグ径(Φmm)4
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm 全長(mm)106 定格電圧(V)1000 定格電流(A)1 アズワン品番64-7909-04 プラグ径(Φmm)4
1個
815 税込897
翌日出荷

ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500 定格電圧(V)1000 接点CuZn 定格電流(A)CTⅢ/19 材質(ケーブル)シリコン 断面積(mm2)ケーブル:1 プラグ径(Φmm)4
1個(1個)
1,745 税込1,920
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)