ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。
ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500
定格電圧(V)1000
接点CuZn
定格電流(A)CTⅢ/19
材質(ケーブル)シリコン
断面積(mm2)ケーブル:1
プラグ径(Φmm)4
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。