検査・測定 :「締め付け」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格30V-10A 全長(mm)66 材質(本体)黄銅 耐電圧AC1000V(1分間) 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 アズワン品番64-2283-40 ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-53
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-51
1個
320 税込352
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-52
1個
320 税込352
当日出荷

仕様主絶縁材:PVC 材質黄銅 全長(mm)69 定格30-30A 取付穴(mm)Φ9 開口寸法(mm)最大13 アズワン品番64-2283-43 ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

全長(mm)66 材質(本体)黄銅 定格30-10A 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-36 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
530 税込583
翌日出荷

仕様主絶縁材:天然ゴム 材質黄銅 全長(mm)122 定格30-50A 取付穴(mm)Φ16.5 開口寸法(mm)最大30 ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX 絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上 耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-39 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-37 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
775 税込853
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-38 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコクリップ
定格30V-50A 材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム 全長(mm)122 開口寸法(mm)最大30 取付穴径(Φmm)16.5 アズワン品番64-2283-42 ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX) 絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上 耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷