検査・測定 :「電圧センサ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm 付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m) 寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H) 測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出 質量(g)約750 電源単4電池×3(付属) 交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時) 交流電流10A/100A/1000A/10A アズワン品番64-7909-51 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.001mA
1台
128,000 税込140,800
翌日出荷