検査・測定 :「20mm」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-40 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

1個
2,050 税込2,255
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)130 質量(g)28 定格電圧(V)1000 定格電流(A)20 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-12 プラグ径(Φmm)4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)2000 質量(g)94 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-34 プラグ径(Φmm)4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

赤、黒ピンの各1個ずつ コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mm アズワン品番65-2167-13
1セット
1,600 税込1,760
当日出荷

仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm 付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m) 寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H) 測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出 質量(g)約750 電源単4電池×3(付属) 交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時) 交流電流10A/100A/1000A/10A アズワン品番64-7909-51 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.001mA
1台
128,000 税込140,800
翌日出荷