検査・測定 :「bnc 絶縁」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-47
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-48
1袋
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-49
1袋
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
アズワン品番65-9314-46
1袋
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/バナナプラグ分岐
アズワン品番65-9314-58
1袋
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-56
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップL
アズワン品番65-9314-55
1袋
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップM
アズワン品番65-9314-57
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。