検査・測定 :「dp」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格30V-10A 全長(mm)66 材質(本体)黄銅 耐電圧AC1000V(1分間) 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 アズワン品番64-2283-40 ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-53
1個
350 税込385
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-51
1個
320 税込352
当日出荷

1個
特価
399 税込439
当日出荷

寸法(mm)Φ14.5×31.5 定格電流(A)24 取付穴(mm)Φ12.2×29.5 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-52
1個
320 税込352
当日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-77 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

寸法(mm)Φ14.5×33 定格電流(A)32 取付穴(mm)Φ12.2×31 パネル取付方式専用ナット締付け アズワン品番64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-28
1個
525 税込578
翌日出荷

1個
495 税込545
翌日出荷

はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)10 適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2 サイズ(mm)4.5×27 プラグ径(Φmm)適合:2
1個
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様主絶縁材:PVC 材質黄銅 全長(mm)69 定格30-30A 取付穴(mm)Φ9 開口寸法(mm)最大13 アズワン品番64-2283-43 ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-78 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC 全長(mm)50 赤・黒 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-27
1個
445 税込490
翌日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-75 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-76 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-36 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
530 税込583
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-39 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

全長(mm)66 材質(本体)黄銅 定格30-10A 取付穴(mm)Φ8 開口寸法(mm)最大13.5 材質(絶縁体)P.V.C ねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様主絶縁材:天然ゴム 材質黄銅 全長(mm)122 定格30-50A 取付穴(mm)Φ16.5 開口寸法(mm)最大30 ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX 絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上 耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)32 適合電線(mm2)0.33~0.82 定格(A)5 アズワン品番64-2283-25 入数4
1パック(4個)
430 税込473
当日出荷

電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)50 適合電線(mm2)0.33~1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-26 入数4
1パック(4個)
610 税込671
翌日出荷

全長(mm)55.5 材質(本体)黄銅 定格30-5A 取付穴(mm)Φ5.5 開口寸法(mm)最大6 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-38 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコクリップ
定格30V-50A 材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム 全長(mm)122 開口寸法(mm)最大30 取付穴径(Φmm)16.5 アズワン品番64-2283-42 ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX) 絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上 耐電圧(V)AC3000(1分間)
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-37 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
775 税込853
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65 定格1000V,CAT/32A 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-311・-312 ケーブル外径(Φmm)4.6以下 適合プラグΦ4mm
1個(1個)
610 税込671
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)