電気工事用テストリード :「定電圧」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-40 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-08 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

全長(mm)54 質量(g)3 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 最大開口(mm)11 アズワン品番64-7909-09 プラグ径(Φmm)4
1個
940 税込1,034
当日出荷

全長(mm)92 質量(g)24 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)39.5 アズワン品番64-7909-16 プラグ径(Φmm)4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

全長(mm)92 質量(g)24 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)39.5 アズワン品番64-7909-15 プラグ径(Φmm)4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

全長(mm)152 質量(g)41 定格電圧(V)600 定格電流(A)5 最大開口(mm)30 アズワン品番64-7909-14 プラグ径(Φmm)4
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

全長(mm)130 質量(g)28 定格電圧(V)1000 定格電流(A)20 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-12 プラグ径(Φmm)4
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)10 適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2 サイズ(mm)4.5×27 プラグ径(Φmm)適合:2
1個
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm 全長(mm)106 定格電圧(V)1000 定格電流(A)1 アズワン品番64-7909-05 プラグ径(Φmm)4
1個
815 税込897
翌日出荷

全長(mm)170 質量(g)225 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)12 アズワン品番64-7909-13 プラグ径(Φmm)4
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)2000 質量(g)94 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 アズワン品番64-7909-34 プラグ径(Φmm)4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm 全長(mm)106 定格電圧(V)1000 定格電流(A)1 アズワン品番64-7909-04 プラグ径(Φmm)4
1個
815 税込897
翌日出荷

ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500 定格電圧(V)1000 接点CuZn 定格電流(A)CTⅢ/19 材質(ケーブル)シリコン 断面積(mm2)ケーブル:1 プラグ径(Φmm)4
1個(1個)
1,745 税込1,920
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります