電気工事用テストリード :「絶縁」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。
全長(mm)1500 定格電圧(V)1000 接点CuZn 定格電流(A)CTⅢ/19 材質(ケーブル)シリコン 断面積(mm2)ケーブル:1 プラグ径(Φmm)4
1個(1個)
1,745 税込1,920
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内最大窓径:Φ80mm 付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m) 寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H) 測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出 質量(g)約750 電源単4電池×3(付属) 交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時) 交流電流10A/100A/1000A/10A アズワン品番64-7909-51 使用回路電圧AC500V以下 最小分解能0.001mA
1台
128,000 税込140,800
翌日出荷

『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります