電気工事用テストリード :「タクト」の検索結果
関連キーワード
材質(導体メッキ)Ni、(リード絶縁)PVC
品名XZG425
規格CE適合
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(リード絶縁)SIL
品名XZG425/SIL
規格CE適合
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
色黒
品名KS4-11L/1A/N
定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。