「色」から絞り込む

イエロー(1)

グリーン(1)

ブラック(4)

ブルー(1)

ホワイト(2)

レッド(4)
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
電流(A)1
質量(g)3
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
定格(A)1
セット内容赤・黒各3
材質本体:鉄、カバー:ABS
全長(mm)36
質量(g)9.3
定格1A
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。
材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS
全長(mm)38
サイズS
歯幅(mm)2.2
定格(A)1
最大開口(mm)5.3
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。