絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)(9)
  • エスコ(3)
  • サトーパーツ(3)
  • Reelex(2)
  • マリンテック(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色レッド(9)
電流(A)
  • 30
  • 1(14)
  • 2(9)
  • 3(22)
  • 5(21)
  • 10(17)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 32(5)
  • 50(12)
  • 100(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン
グリーン(1)
ブラック
ブラック(10)
レッド
レッド(9)
クリップ用クリップのみ サトーパーツクリップ用クリップのみサトーパーツ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
480税込528
1個
当日出荷から翌日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)ステンレスバッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ用キャップのみ サトーパーツクリップ用キャップのみサトーパーツ(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様RoHS対応
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップヒッポークリップT.SIN(テイシン電機)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバッテリークリップ マリンテックステンレスバッテリークリップマリンテック
1,398税込1,538
1式
7日以内出荷
計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能赤・黒 各1個セットプラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎ケーブル取り付けタイプ圧着・圧接取り付け最大30A対応
材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
889税込978
1個
5日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ Reelexビニールカバー 30A SCV-30シリーズReelex
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)80質量(g)10電流(A)30コード径(Φmm)6口幅(mm)12内幅(mm)16
ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ Reelexゴムカバー 30A SCR-30シリーズReelex
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
Φ9mmx30A クリップ(黒) エスコΦ9mmx30A クリップ(黒)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PVC材質黄銅全長(mm)69定格30-30A取付穴(mm)Φ9開口寸法(mm)最大13アズワン品番64-2283-43ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ