絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色レッド(10)
電流(A)
  • 30
  • 1(12)
  • 2(8)
  • 3(19)
  • 5(18)
  • 10(18)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 32(5)
  • 50(10)
  • 100(1)
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)(9)
  • サトーパーツ(3)
  • LINKMAN(2)
  • Reelex(2)
  • エスコ(1)
  • マリンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン
グリーン(1)
ブラック
ブラック(9)
レッド
レッド(10)
  • クリップ用クリップのみ サトーパーツ

    クリップ用クリップのみ

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅
  • クリップ サトーパーツ

    クリップ

    サトーパーツ(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ用キャップのみ サトーパーツ

    クリップ用キャップのみ

    サトーパーツ(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様RoHS対応
  • ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ステンレスバッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などにトラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50定格電流(A)30最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。半田付け
    用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 黒 LINKMAN

    ワニ口クリップ 黒

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カーバッテリなどの大電流用途に向いた電源クリップです。赤は【WTN-22F-1223R】となります。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ 赤 LINKMAN

    ワニ口クリップ 赤

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    バッテリターミナルとの接続など大電流を流す用途に使えるクリップです。
    定格電流(A)30最大開口(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
    用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバッテリークリップ マリンテック

    ステンレスバッテリークリップ

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    計測器・軽重機・充電器やアース用など幅広く使用可能!。自動車メンテナンス・電子実験・回路テストなどにも!。SUS304製なので防錆性抜群!水回り・海上でも安心!。本体はSUS304製!ワニ口構造でズレにくく安定した固定が可能。赤・黒 各1個セット。プラスチック製の絶縁ハンドル付きで、安全&使いやすさも◎。ケーブル取り付けタイプ。圧着・圧接取り付け。最大30A対応
    材質クリップ部分:SUS304、PVC絶縁カバー付き寸法(mm)70質量(g)20電圧(V)適合:DC12-24許容電流(A)最大30最大開口(mm)15
  • ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ Reelex

    ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ

    Reelex
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • ゴムカバー(スタークリップ用) エスコ

    ゴムカバー(スタークリップ用)

    エスコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
    材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
  • ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け

    T.SIN(テイシン電機)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
  • ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ 赤 黄銅 定格30A はんだ付け

    T.SIN(テイシン電機)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
  • ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け

    T.SIN(テイシン電機)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
  • ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け

    T.SIN(テイシン電機)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
  • ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ Reelex

    ビニールカバー 30A SCV-30シリーズ

    Reelex
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
    長さ(mm)80質量(g)10電流(A)30コード径(Φmm)6口幅(mm)12内幅(mm)16

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ