つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)対応
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)銅合金
定格600V/20A
材質(カバー)熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)【カバー】AC2000
結線方法はんだ付け
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
関連資料仕様書(0.46MB)
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)79
質量(g)6
電流(A)10
コード径(Φmm)4
口幅(mm)10
内幅(mm)14
1個
¥342
税込¥376
当日出荷
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。
リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)80
質量(g)10
電流(A)30
コード径(Φmm)6
口幅(mm)12
内幅(mm)16
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)64
質量(g)4
電流(A)5
コード径(Φmm)4
口幅(mm)8
内幅(mm)12
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。