4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
レッド
レッド(1)
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉口時は導体に触れない安全設計。4mmセーフティテストクリップ。硬質絶縁スリーブ付。
1個
940 税込1,034
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります