ワニグチクリップ・みの虫クリップ :「短絡接地線」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

ブラック(1)

レッド(1)
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。
充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
色赤・黒
全長(mm)84
歯幅(mm)11.5
通電電流(A)30(最大)125VAC
最大開口(mm)22
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
くわえ長さ(mm)23
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。