ワニグチクリップ・みの虫クリップ :「みのむしリード線」の検索結果
「色」から絞り込む
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)500
サイズS
通電電流(A)2(最大) DC12
クリップU-0101
リード線0.1sq
耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
サイズS
リード線0.1sq
全長(mm)500
通電電流(A)2(最大) DC12
耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)
クリップU-0101
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。