薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番413-7531
材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状トップ型
極数7
寸法A(mm)15
定格電流(A)3
寸法B(mm)20
絶縁抵抗1000MΩ以上
適合電線範囲 AWG(#)30~22
耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。
トラスコ品番413-8376
材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
極数7
寸法A(mm)12
定格電流(A)2
寸法B(mm)15.9
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)30~24
耐電圧(V)AC800/1分間
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。