特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMD LEDランプは、コードレス電話や携帯電話、ノートブックコンピュータ、ネットワークシステム、家電製品、屋内看板など、さまざまな電子機器での使用に適しています。年々、小型、軽量化する家電やデジタル機器などのインジゲータや表示ディスプレイとして使われています。薄型(0.80mm)。AllnGaPチップ。EIA STDパッケージ(8mmテープ)。IC互換。自動配置装置対応。赤外線リフローはんだプロセスに対応。【応用】。通信、OA、家電、産業機器。キーパッド/キーボードのバックライト。ステータスインジケーター。マイクロディスプレイ。信号/標識の点灯
仕様●梱包形態:カットテープ●色:緑●レンズ色:色なし●レンズ透明性:クリア●定格:35mcd●レンズスタイル:フラットトップ付き長方形●レンズサイズ:1.10mm×0.80mm●順方向電圧:2V(typ)●テスト電流:20mA●視野角:130°●実装タイプ:面実装●波長-ドミナント:571nm●波長-ピーク:574nm●パッケージ:0603(1608メートル法)●デバイスパッケージ:チップ型LED●サイズ/寸法:1.60mm長さ×0.80mm幅●高さ(最大):0.90mm●入り数:10 アズワン品番67-0361-31
1セット
159 税込175
5日以内出荷