電気部品 :「AMT」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様シリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルタイプフラット 仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm) 定格温度(℃)-40~105 定格電流(A)0.5 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様同軸タイプ = RG-316特性インピーダンス = 50 Ωシース色 = 橙断熱材 = PTFE導体材質 = 銀めっき銅動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様SamtecTCSDSeries2.00mmTigerEyeIDCSocketRibbonCableAssemblies.TCSDseriesIDCsockettosocketribboncableassembliesconsistingofa28AWG7/36strandedtinnedcopperwirePVCinsulatedribboncablewitha2.00mmpitchdoublerowfemalesocketeitherendwithhighlyreliablegoldplatedIDCTigerEyecontactsandpolarizingnotchforaccuratemating.TheseTCSDseriesIDCribboncablesocketassembliesareavailablewithupto50contactsandhaveanassembledlengthofupto10inches.FormatingconnectorsseeTMM、TMMH、STMM、MMT、TW、MTMM、EHT、ETMMandZSTMMseriesheaders RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフラット
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルコネクタ1タイプ:IDCコネクタ2タイプ:IDCコネクタ1ハウジングジェンダー:メスコネクタ2ハウジングジェンダー:メスコネクタ2端子/コンタクトジェンダー:メスピッチ:1.27mm使用温度範囲:-40 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コネクタ A:5 Pin TFM-WTコネクタ B:5 Pin TFM-WT長さ:254mm入力方法の数:5シース色:黒ケーブルタイプ:PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷