電気部品 :「断熱剤」の検索結果

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1リール(30m)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1リール(30m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1リール(30m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様同軸タイプ = RG6/U外径 = 7.57mm特性インピーダンス = 75 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = 発泡PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッド速度比 = 82% RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷


仕様断面積 = 0.13 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWGコアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 30m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.16 mm
1リール(30m)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1リール(305m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(30m)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(30m)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(305m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1リール(100m)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1リール(305m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1リール(30m)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1リール(30m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド径 = 0.16 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 1 / 0.64 mm断熱材 = PVC外径 = 1.45mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃断熱壁厚さ = 0.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様シース材質 = 塩化ビニール(PVC)シース色 = 青リール長さ = 30m特性インピーダンス = 78 Ω断熱材 = PP外径 = 8.23mm容量 = 63.96 pF/m動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽速度比 = 0.65導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1リール(30m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 紫AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.37mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃ストランド数 = 19 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1リール(30m)
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1リール(305m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1リール(30m)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1リール(30m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(30m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
1リール(304m)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

仕様断面積 = 0.08 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWGコアストランド = 7 / 0.13 mm断熱材 = PVC外径 = 1.19mm長さ = 305m許容電圧 = 300 V導体材質 = 銅ワイヤのスタイル = UL1007動作温度 Max = +105℃燃焼挙動 = 難燃性シールドタイプ = 非シールドシリーズ = Premium動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(305m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング