電気部品 :「断熱剤」の検索結果

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【コアストランド】1/19 容量101pF/m タイプRG223/U、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)5.39 コネクタ形状C 材質(シース)塩化ビニール(PVC) AWG【ストランド】19 シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数1 リール長さ(m)100
1リール(100m)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1リール(152m)ほか
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BELDENBelden 同軸ケーブル
エコ商品
仕様【速度比】66% 容量101 pF/m タイプ【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)4.95 材質(シース)塩化ビニール(PVC) シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~+85
1リール(500m)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)4.826 特性インピーダンス(Ω)52 シース色 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 断熱材PE 材質(導体) 減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)5.4 材質(シース)塩化ビニール(PVC) シース色グレー 断熱材LDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
1リール(100m)ほか
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【コアストランド】19/32 容量83.312 pF/m タイプ【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)4.7 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 断熱材発泡HDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-40~+80 ストランド数19 速度比(%)80
1リール(152m)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

仕様【コアストランド】7/38 タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)1.8 材質(シース)FEP AWG【ストランド】38 シース色 断熱材TFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHz ストランド数7 速度比(%)69.5
1リール(30m)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様【コアストランド】1/0.9 容量98pF/m タイプURM43、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)5 寸法(Φmm)【ストランド】0.9 コネクタ形状A 材質(シース)塩化ビニール(PVC) シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)アニール銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数1 リール長さ(m)100
1リール(100m)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

適合EN 50117-1, EN 50290-2-20 タイプRG59/U5、【導体ストランド】ソリッド 外径(Φmm)4.45 材質(シース)難燃性 非腐食性(FRNC), 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) シース色 断熱材LDPE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)70.2/100m@4500MHz
1リール(100m)
62,980 税込69,278
5日以内出荷

仕様【コアストランド】7/21 タイプRG214/U、【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)10.8 コネクタ形状W 材質(シース)塩化ビニール(PVC) AWG【ストランド】21 動作温度(℃)+80 シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数7 リール長さ(m)100
1リール(100m)
329,800 税込362,780
5日以内出荷

仕様遮蔽 長さ(m)305 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(304m)ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BELDENBelden 同軸ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75
1リール(100m)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【コアストランド】7/0.3 容量98pF/m タイプURM76、【導体ストランド】スタンダード 外径(Φmm)5 寸法(Φmm)【ストランド】0.32 コネクタ形状A 材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC) シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 特性インピーダンス(Ω)50 ストランド数7 リール長さ(m)100
1リール(100m)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング