絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(592)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(318)
  • ELPA(152)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(96)
  • ALPHA(67)
  • エスコ(65)
  • Comfortable Electronic(COMF)(65)
  • 旭光電機工業(60)
  • ハーティング(59)
  • ROLINE(45)
  • 日本モレックス(molex)(40)
  • BRAD(40)
  • AMPHENOL(38)
  • オーム電機(36)
  • 3M(35)
  • BRADY(35)
  • OSRAM(35)
  • VAN DAMME(30)
  • BULGIN(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 914mm, ST-18/NM/NM/36 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 914mm, ST-18/NM/NM/36HUBER & SUHNER
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914mm外被色 = 青動作温度 Max = +105℃N プラグ - N プラグ テストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51HUBER & SUHNER
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.219m, ST-18/NM/NM/48 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.219m, ST-18/NM/NM/48HUBER & SUHNER
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
N プラグ - N プラグ テストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51HUBER & SUHNER
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48HUBER & SUHNER
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
Assembly Sucoflex 126 Sma Male HUBER & SUHNERAssembly Sucoflex 126 Sma MaleHUBER & SUHNER
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)動作温度範囲(℃)-40~+85
Armoured Cable Assembly Nm HUBER & SUHNERArmoured Cable Assembly NmHUBER & SUHNER
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード動作温度(℃)-40シース色断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50
12 pigtail set SC-HQ BTW fiber HUBER & SUHNER12 pigtail set SC-HQ BTW fiberHUBER & SUHNER
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセットシース色多色動作温度範囲(℃)-40~+85コア径(Φmm)0.9(Cable)
Duplex patch push-pull XD to LC  OM4 HUBER & SUHNERDuplex patch push-pull XD to LC OM4HUBER & SUHNER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
Duplex patch push-pull XD to LC HUBER & SUHNERDuplex patch push-pull XD to LCHUBER & SUHNER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
Duplex patch LC push-pull XD to LC HUBER & SUHNERDuplex patch LC push-pull XD to LCHUBER & SUHNER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Duplex patch cord push-pull XD to LC HUBER & SUHNERDuplex patch cord push-pull XD to LCHUBER & SUHNER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
Minibend Flexible Semi-Rigid Sma HUBER & SUHNERMinibend Flexible Semi-Rigid SmaHUBER & SUHNER
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Jumper str-r/a 300mm MMBX HUBER & SUHNERJumper str-r/a 300mm MMBXHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル形状:同軸●MMBXジャンパケーブル. Enviroflex 316 LSFHケーブルを使用したフレキシブルなケーブルアセンブリです。MMBX基板実装用のさまざまなコネクタと使用します。. 90° MMBXコネクタ(プラグ)対ストレートMMBXコネクタ(プラグ)、又は90° MMBXコネクタ(プラグ)対90° MMBXコネクタ(プラグ)と併用可能 モジュール式でコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
Test Cable Assembly Male HUBER & SUHNERTest Cable Assembly MaleHUBER & SUHNER
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
動作温度(℃)(Min)-15シース色断熱材PTFE材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRF
Test cable assembly HUBER & SUHNERTest cable assemblyHUBER & SUHNER
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス(Ω)50
Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126EHUBER & SUHNER
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)
Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸ケーブル TL-8AHUBER & SUHNER
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
特性インピーダンス50 Ω動作温度(℃)(Min)-5シース色断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)Cu-Be / 金
Reverse TNC Plug to SMA Plug Assy 1 mtr HUBER & SUHNERReverse TNC Plug to SMA Plug Assy 1 mtrHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様ケーブル形状:同軸●リバースTNC対SMAケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
Reverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtr HUBER & SUHNERReverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtrHUBER & SUHNER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様シース色:黒●ケーブル形状:同軸●リバースSMA対TNCケーブルアセンブリ. 各種SMA及びTNCを含む、ストレートリバース(メスコンタクト)コネクタ - 標準ストレートコネクタ(プラグ)で構成されるフレキシブルなケーブルアセンブリ製品RoHS指令(10物質対応)対応
Reverse SMA Plug to SMA Plug Assy 3 mtr HUBER & SUHNERReverse SMA Plug to SMA Plug Assy 3 mtrHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様SMA lead to SMA invertedRoHS指令(10物質対応)対応
Reverse SMA Plug to SMA Plug Assy 1 mtr HUBER & SUHNERReverse SMA Plug to SMA Plug Assy 1 mtrHUBER & SUHNER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様特性インピーダンス:50 Ω●SMA lead to SMA invertedRoHS指令(10物質対応)対応
SUCOTEST Test Lead HUBER & SUHNERSUCOTEST Test LeadHUBER & SUHNER
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm HUBER & SUHNERSucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mmHUBER & SUHNER
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RF断熱材:PTFE導体材質:銅導体ストランドタイプ:スタンダード動作温度 Min:-40℃Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムRoHS指令(10物質対応)対応
電気部品