絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(280)
  • RS PRO(220)
  • ELPA(149)
  • Comfortable Electronic(COMF)(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • ALPHA(60)
  • 旭光電機工業(55)
  • ROLINE(41)
  • オーム電機(36)
  • ハーティング(36)
  • 3M(35)
  • BRAD(35)
  • エスコ(28)
  • VAN DAMME(28)
  • GB[制御機器](28)
  • AMPHENOL(27)
  • 槌屋ヤック(25)
  • 日本モレックス(molex)(24)
  • BRADY(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Assembly Sucoflex 126 Sma Male HUBER & SUHNER

    Assembly Sucoflex 126 Sma Male

    HUBER & SUHNER
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Huber : Suhner Sucoflex 126E同軸ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの高品質で柔軟性の高いマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126E同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126Eケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット 広い動作温度範囲 -40 ℃ ~ +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システムタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Minibend Flexible Semi-Rigid Sma HUBER & SUHNER

    Minibend Flexible Semi-Rigid Sma

    HUBER & SUHNER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Armoured Cable Assembly Nm HUBER & SUHNER

    Armoured Cable Assembly Nm

    HUBER & SUHNER
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Huber : Suhner Sucotest ST18A外装ケーブルアセンブリ. Huber : Suhnerの過酷な環境向けの50 フレキシブルテストリードシリーズです。Sucotest 18A外装ケーブルアセンブリは、優れた電気的性能、低挿入損失、安定性、及び卓越した反射損失を提供します。最大18 GHzまでのヘビーデューティな屋外用途に適しています。Sucotest 18A同軸ケーブルアセンブリは、ワイヤレス通信インフラストラクチャのテスト、防衛、宇宙、及び産業システムのフィールド計測向けに設計されています。このケーブルアセンブリシリーズでは、各種ケーブル長さ及びコネクタ構成のものを用意しています。. 特長と利点. 外装付きでありながら優れた柔軟性 耐つぶれ性及び耐折れ曲がり性 最大18 GHz 防水IP68. 用途. 防衛 スペース ワイヤレス通信インフラストラクチャタイプ【同軸】RF、【導体ストランド】スタンダード動作温度(℃)-40シース色青断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)50
  • 12 pigtail set SC-HQ BTW fiber HUBER & SUHNER

    12 pigtail set SC-HQ BTW fiber

    HUBER & SUHNER
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    用途パッチパネル 壁面ボックス 通信 スプライスカセットシース色多色動作温度範囲(℃)-40~+85コア径(Φmm)0.9(Cable)
  • Duplex patch push-pull XD to LC  OM4 HUBER & SUHNER

    Duplex patch push-pull XD to LC OM4

    HUBER & SUHNER
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:紫●基準適合:IEC 61300-3-34, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
  • Duplex patch push-pull XD to LC HUBER & SUHNER

    Duplex patch push-pull XD to LC

    HUBER & SUHNER
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0
  • Duplex patch LC push-pull XD to LC HUBER & SUHNER

    Duplex patch LC push-pull XD to LC

    HUBER & SUHNER
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●伝播モード:シングルモード●コア直径:2.1 (Cable)mm●シース色:黄●基準適合:IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6, UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Test Cable Assembly Male HUBER & SUHNER

    Test Cable Assembly Male

    HUBER & SUHNER
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    動作温度(℃)(Min)-15シース色黒断熱材PTFE材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRF
  • Test cable assembly HUBER & SUHNER

    Test cable assembly

    HUBER & SUHNER
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス(Ω)50
  • Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸ケーブル RF Sucoflex 126E

    HUBER & SUHNER
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    7日以内出荷
    タイプ(同軸)RF、(導体ストランド)スタンダード動作温度(℃)(Min)-40断熱材PTFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅
  • Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸ケーブル TL-8A

    HUBER & SUHNER
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    特性インピーダンス50 Ω動作温度(℃)(Min)-5シース色青断熱材PEフォーム(ケーブル), TPU (外装)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)Cu-Be / 金
  • Reverse TNC Plug to TNC Plug Assy 3 mtr HUBER & SUHNER

    Reverse TNC Plug to TNC Plug Assy 3 mtr

    HUBER & SUHNER
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブル形状:同軸●逆向きTNC-TNCケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Reverse TNC Plug to SMA Plug Assy 1 mtr HUBER & SUHNER

    Reverse TNC Plug to SMA Plug Assy 1 mtr

    HUBER & SUHNER
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブル形状:同軸●リバースTNC対SMAケーブルアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Reverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtr HUBER & SUHNER

    Reverse SMA Plug to TNC Plug Assy 1 mtr

    HUBER & SUHNER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シース色:黒●ケーブル形状:同軸●リバースSMA対TNCケーブルアセンブリ. 各種SMA及びTNCを含む、ストレートリバース(メスコンタクト)コネクタ - 標準ストレートコネクタ(プラグ)で構成されるフレキシブルなケーブルアセンブリ製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Reverse SMA Plug to SMA Plug Assy 3 mtr HUBER & SUHNER

    Reverse SMA Plug to SMA Plug Assy 3 mtr

    HUBER & SUHNER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様SMA lead to SMA invertedRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUCOTEST Test Lead HUBER & SUHNER

    SUCOTEST Test Lead

    HUBER & SUHNER
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品