仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。