電気部品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電池タイプ = 単3電池。セルの数 = 2。マウント = PCB。タイプ = バッテリホルダー。最大セル直径 = 13.85mm。寸法 = 57.6 x 31.2 x 15mm。接点タイプ = コイルバネ。電池シェル材質 = PP。接点材質 = ニッケルめっき鋼。。RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro の電池ホルダは、 2 本の単三電池を収納できます。高品質構造により、バッテリ駆動デバイスに電力を供給するための便利で丈夫なオプションになっています。 Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディが黒のポリプロピレン( PP )製なので、 Durable で、衝撃、振動、化学薬品に対する耐性があります。つまり、電池を所定の位置に保ち、さまざまな用途で保護することができます。この電池ホルダには、電池駆動デバイスへの取り付けや挿入が簡単にできる基板( PCB )マウントがあります。57.6 ( W ) x 31.2 ( H ) x 15 mm ( D )のコンパクトな寸法で、感電リスクを軽減するための国際的な静電制御規格に適合しています。 この電池ホルダは、単 3 形乾電池 2 本を必要とする機器に電源を供給するのに役立ちます。電子玩具、回路基板、デジタルフォトフレームなどの製品によく使用されています。特長と利点.単三電池 2 本用の電池ホルダー .寸法: 57.6 mm (幅) x 31.2 mm (高さ) X 15 mm ( D ) .黒ポリプロピレン( PP )製ボディで、耐薬品性、耐衝撃性、耐振動性に優れています . Coil スプリング Terminal 接点はニッケルめっきスチール製 .プリント回路基板( PCB )マウント . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
仕様タイプ:リールフランジ高さ:54mm直径:380mm材質:プラスチックケーブルは別途注文する必要あり. オーディオケーブルリール. ヘビーデューティケーブルドラム、ポリプロピレンタイプ(CR-P)とスチールタイプ(CR-S) どちらのモデルも頑丈なチューブ型スチールフレームに装着されています。また、巻線ハンドルが内蔵された摩擦ブレーキを備えています。. 特長と利点:. 内蔵クランプにはストレインリリーフが備わっており、ハブ内でケーブルを固定できます。 ハブ直径が大きいので、リールに巻き付ける際、ケーブルの最小屈曲半径を超過しないことが保証されます。このため、ケーブルが保護され、ねじれも防止されます。 CR-Pモデルは耐衝撃性のあるポリプロピレン製で、パネル取り付けコネクタに適合するように切断できる、取り外し可能なサイドフランジが付いています。 CR-Sモデルはスチール製で、パネル取り付けコネクタに適合するように簡単に切断できる、取り外し可能なプラスチックのハブプレートが付いています。
材質プラスチック
直径(Φmm)380
高さ(mm)54
タイプリールフランジ
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。