電気部品 :「電気安全器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)20
電線太さ(mm2)VCT3.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)30
電線太さ(mm2)VCT5.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形2P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)VCT2
難燃性UL94 V-0
圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形2P
定格電圧(V)125
ケーブル長(m)5
太さ(mm2)VCT2
定格電流(A)15
難燃性UL94 V-0
圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。