電気部品 :「電流検出器」の検索結果

電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Micro-Change 120071 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン 定格電流:4A アズワン品番65-1612-80
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

日本モレックス(molex)ソケット 5P M12 PG9
仕様製品群:Ultra-Lock 120085 シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:はんだ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 IP68 IP69K コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:36V アクセサリー タイプ:ウルトラ-ロック M12 フィールド アタチャブル コネクタ コネクタ タイプ A:M12 プラグ 4 Way 適合製品:センサー エンコーダ スイッチ 産業用 オートメーション アズワン品番65-1520-37
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷