電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までにない超軽量・超薄型LED。マトリックスパネルです。完全に組み立てられた1つのパネルと10ピンIDCケーブルで構成されています。パネルには512個のRGB LEDがあり、視野角が広いので横から見ても明るさが落ちません。パネルモジュールはチェーン接続も可能で、相互に接続して長いディスプレイを作成できます。このディスプレイを制御するには、Arduino Uno などのコントローラが必要になる場合があります。屋内ディスプレイ
仕様●ピクセル直径:3.0mm●ピクセルピッチ:4.0mm●ピクセル解像度:16×32●平均電力:3.5W(ピーク 4W)●外形寸法:64×128×11mm アズワン品番67-0451-30
1個
8,298 税込9,128
33日以内出荷

カラーLEDストリップは、光源としてTrinity-SMD LEDを使用し、低電圧で抵抗と定電流ICを備えた安定した明るく均一な照明を実現すると同時に、RGBコントローラで色や明るさをコントロールできます。FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています。RGB以外のカラーLED(赤、黄、緑、青&白)も選択できます。透明な防水成型タイプです(IP65)。
仕様●幅10.0mm,厚さ2mm,長さ50mm/セグメント(3個のLED)●消費電力:0.24W/LED●セグメント当たり最大12V●メートル当たり最大1.2A●コントローラは不要 アズワン品番67-0476-55
1個
3,998 税込4,398
33日以内出荷

仕様●明るいアンバー色の8×8マトリックスディスプレイです●ピクセル配列:8×8●アンバー色、光度:45mcd●パッケージ寸法:32mm×32mm●コモンアノード●順方向電流:20mA(150mAp)●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0451-43
1個
589 税込648
33日以内出荷

仕様●8×8 LED-緑 マトリックスディスプレイ●パッケージ寸法:38mm×38mm●ピクセル配列:8×8●色:緑●光度:40mcd●コモンアノード●順方向電流:25mAmax(100mAp)●消費電力:100mW●動作温度:-35℃~+85℃ アズワン品番67-0451-36
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷