特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:M12 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ねじピッチ1.5 mm. メートルねじロックナット. これらのLapp製Skintopケーブルグランドロックナットは、適合するSkintopケーブルグランドを使用して、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを確実に固定できます。 取り付けが簡単なねじを使用して、ケーブルグランドをねじ山のない穴に通して取り付けて、最大限の機械的安定性を確保できます。 これらのロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた温度耐性を備えています。また、組み立て工具用の支持面を備えています。これにより、ロックナットとハウジングが損傷したり傷が付いたりしないようになっています。 特長と利点 堅牢なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ メートルサイズ 用途 これらのロックナットは、次のような用途でよく使用されるSkintop STケーブルグランドに適合します。 機械及び機器製造 太陽光電池技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ これらのロックナットは、PGねじ付きSkintop STケーブルグランドに適合します。 389-577 389-577 : グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 : グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 : グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 : グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 : グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 : グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 : グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 : グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 : グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 : 黒Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 : 黒Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 : 黒Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 : 黒Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 : 黒Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 : 黒Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 : 黒Skintopケーブルグランド、PG29、IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷