BNCコネクタストレートプラグ 2トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
終端器11トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
終端器3トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。トラスコ品番474-9072材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電圧(V)500コネクタ形状終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)使用周波数(GHz)0.5
Nコネクタその他トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
Nコネクタのその他です。
用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)翌々日出荷
BNCコネクタのキャップです。
トラスコ品番475-5437材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレンコネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1トーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
Mコネクタストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
Mコネクタのストレートプラグです。
用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応
19Nカウスコンパクトツール税込¥1,319¥1,199
電球ガード東京富士商会税込¥4,378¥3,980