絞り込み
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)
- モノタロウ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(280)
- RS PRO(220)
- ELPA(149)
- Comfortable Electronic(COMF)(64)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
- ALPHA(60)
- 旭光電機工業(55)
- ROLINE(41)
- オーム電機(36)
- ハーティング(36)
- 3M(35)
- BRAD(35)
- エスコ(28)
- VAN DAMME(28)
- GB[制御機器](28)
- AMPHENOL(27)
- 槌屋ヤック(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- BRADY(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

終端器3
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899税込¥9891個当日出荷終端器です。用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。トラスコ品番474-9072材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電圧(V)500コネクタ形状終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)使用周波数(GHz)0.5
BNCコネクタストレートプラグ 2
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919税込¥1,0111個当日出荷BNCコネクタのストレートプラグです。トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
終端器11
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷終端器です。用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
BNCコネクタキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,798税込¥7,4781箱(100個)当日出荷BNCコネクタのキャップです。トラスコ品番475-5437材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ポリエチレンコネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Nコネクタその他
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Nコネクタのその他です。用途NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。トラスコ品番475-2245材質中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレスコネクタ形状Nコネクタ適合電線10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAERoHS指令(10物質対応)対応
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12
Mコネクタストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Mコネクタのストレートプラグです。用途200MHz以下の周波数帯でよく使われています。中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。材質中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付けコネクタ形状Mコネクタ取付け方法中心:半田/外部:半田RoHS指令(10物質対応)対応