電気部品 :「bnc 絶縁」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
エコ商品
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。 トラスコ品番475-6964 材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき 定格電圧(V)500 耐電圧AC500V(1分間) コネクタ形状H・BNCコネクタ 使用周囲温度(℃)-40~+85 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス) 使用周波数(GHz)12
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷