電気部品 :「PVC」の検索結果
電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
適合ケーブルマーカー
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルマーカーキャリアストリップ
仕様耐久性のある火炎
材質PVC
色クリア
容量200
使用温度範囲-50 → +80℃
固定方法プッシュオン
動作温度(℃)-50、+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
仕様耐久性のある火炎
材質PVC
色クリア
容量200
使用温度範囲-50 → +80℃
固定方法プッシュオン
動作温度(℃)-50、+80
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。