電気部品 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃ 長さ(mm)58 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121
1セット(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)54 幅(mm)25.4 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 最小ケーブル径(Φmm)3.8 最大ケーブル径(Φmm)12.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 7.8mm長さ = 35mm幅 = 19 mm量 = 250材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)35 幅(mm)19 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 最小ケーブル径(Φmm)2.3 最大ケーブル径(Φmm)7.8
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)35
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)44 幅(mm)19 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)8
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 39mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 30材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)8 最大ケーブル径(Φmm)39
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

容量54.8 pF/m ピッチ(mm)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)133 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300
1リール(30m)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300 容量90.88 pF/m 特性インピーダンス(Ω)106 動作温度(℃)-20~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング